ABB - Mittauskeskus Fe - 1T-MK50J-TU-B 1T 50A IP34

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 1

  • Asennustapa - muu

  • Asennuslevyllä - kyllä

  • Materiaali - teräs

  • Nimellisvirta - 50 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429811178038

Sähkönumero

3411077

Toimittajan tuotenumero

1T-MK50J-TU-B

Tukkuerä

10

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

muu

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

50 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Leveys:

400 mm

Korkeus:

1600 mm

Syvyys:

170 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7024

1-T mittauskeskus kiinteällä jalustalla 400x1600x170mm,pinta-asennukseen. VVSK suojatut pistorasiat: 2x116 ja 1x316.Kaukoluenta malli. Värisävy, tumman harmaa RAL7024 1-Tariffi mittauskeskus kiinteällä jalustalla 400 x 1600 x 170 mm, pinta-asennukseen. Vikavirtasuojatut pistorasiat, 2 kpl 116 ja 1 kpl 316. Kaukoluenta malli, pääkytkin on mittauksen jälkeen. Tilavaraus ylijännitesuojille. tumman harmaa RAL7024. Syöttö Al 50 / Cu 50.