ABB - Mittauskeskus Fe - YM5T09URJ-L8 2T 50A IP34

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Asennuslevyllä - kyllä

  • Materiaali - teräs

  • Nimellisvirta - 50 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034170480

Sähkönumero

3417048

Toimittajan tuotenumero

2TQN000067Y0102

Tukkuerä

10

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

50 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Leveys:

400 mm

Korkeus:

1600 mm

Syvyys:

170 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

2-T mittauskeskus 400x1600x170mm, pinta/uppoasennukseen. Kiinteäjalusta. VVSK suojatut pistorasiat: 2x116 ja 1x316, pistorasioille omatjohdonsuojakatkaisijat. Kaukoluenta malli. Värisävy vaalean harmaa,RAL7035. 2-Tariffi mittauskeskus kiinteällä jalustalla 400 x 1600 x 170mm, pinta- ja uppoasennukseen. Vikavirtasuojatut pistorasiat: 2 kpl 116, molemmille omat johdonsuojakatkaisijat sekä 1 kpl 316 omilla johdonsuojakatkaisijoilla. Kaukoluenta malli, pääkytkin on mittauksen jälkeen.Tilavaraus ylijännitesuojille. Värisävy vaalean harmaa, RAL7035. Kiintoväännin oveen, 25A:n sulaketarvikkeet ja sinetöintikansi päävarokkeille toimitetaan keskuksen mukana. Potentiaalintasauskisko asennettuna jalustassa.