ABB - MKey5+, M20, 2NC/1NO,Rost.,40N - 2TLA050003R0111


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Väyläliitäntä - muu
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A
Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V - 0.2 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Jokab Safety
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7350024466300
Sähkönumero
2307348
Toimittajan tuotenumero
2TLA050003R0111
Tukkuerä
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Väyläliitäntä:
muu
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:
0.2 A
Koskettimen toteutustapa:
muu
Tilanäyttö:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Anturin leveys:
58 mm
Anturin korkeus:
100.4 mm
Anturin pituus:
34.5 mm
Pakkotoiminen avautuminen:
kyllä
Lisäkytkimien (turva) määrä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:
3 A
Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:
3 A
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:
0.2 A
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:
0.2 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelon pintakäsittely:
muu
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...80 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Koneturvatuotteet
ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.
Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.
Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.