ABB - MKey5, M20, 2NC/1NO, Rteräs - 2TLA050003R0110

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - MKey5, M20, 2NC/1NO, Rteräs - 2TLA050003R0110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Väyläliitäntä - muu

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A

  • Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V - 0.2 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350024466270

Sähkönumero

2307347

Toimittajan tuotenumero

2TLA050003R0110

Tukkuerä

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Väyläliitäntä:

muu

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:

0.2 A

Koskettimen toteutustapa:

hidaskosketin

Tilanäyttö:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Anturin leveys:

58 mm

Anturin korkeus:

100.4 mm

Anturin pituus:

34.5 mm

Pakkotoiminen avautuminen:

kyllä

Lisäkytkimien (turva) määrä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:

3 A

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:

3 A

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:

0.2 A

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:

0.2 A

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelon pintakäsittely:

muu

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...80 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kotelointiluokka (NEMA):

1

MKey5, M20, 2NC/1NO, lukitusvoima 12N, ruostumaton teräspää, 4asennusasentoa, vakiokieli

Koneturvatuotteet

ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
 
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.

Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.

Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.