ABB - Mod.kontaktori 2S,20A,230VAC - EN20-20N-06

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 20 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3471523007581
Sähkönumero
3707804
Toimittajan tuotenumero
EN20-20N-06
Tukkuerä
1
Mitoitettu toimintavirta:
20 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitettu magnetointijännite:
230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoituskäyttöjännite:
220...250 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC/DC
Liukusäädin manuaalikäyttöön:
kyllä
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Upotussyvyys:
58 mm
Hurinaton:
kyllä
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käyttökategoria EN IEC 60947-4-1 mukaan:
AC-1
Uusi välirelesarja ESB_N ja EN_N toimii äänettömästi AC- ja DC-ohjattuna.
Uusi aiempaa laajempi ja teknisesti kehittyneempi ESB_N ja EN_N tuotesarja poikkeaa aiemmasta sarjasta monin tavoin. Uuden sarjan kaikki tuotteet ovat ohjattavissa AC- ja DC-ohjausjännitteellä jolloin nimikkeiden määrä on hyvin pieni ja logistiikan hoitaminen hyvin selkeää. Etupaneelissa on turvallisuutta lisäävä vihreä/punainen selkeästi sivultakin erottuva tilaosoitin. Kontaktorien AC/DC ohjattu kela toimii äänettömästi ja siten sopiva asennuspaikka voi olla vaikka hotellihuoneen seinällä oleva ohjauskeskus. ESB_N sarjalle tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. kiinteistön erityyppiset ohjaukset kuten ilmastointikojeet, LED-valaistus, uusiutuvan energian ohjaukset ja latausasemat.
ESB sarja laajentui sekä alas että ylöspäin, kattaen nyt 16 A -100 A virta-alueen. Tuotesarjat täyttävät nyt myös teollisuusstandardin IEC 60947-4-1 sekä myös IEC 61095. Varistorisuojattuja AC/DC ohjauskeloja on kaikkiaan kahdeksan välillä 24 V – 415 V.
ESB_N tuotesarja 16 A -100 A/AC-1, AC-7; leveys 1 - 6 moduulia.
EN_N tuotesarja 25 A – 40A/AC-1, AC-7; leveys 1 - 3 moduulia. Etukannen ohjauskytkin: OFF - 0, AUTO, ON - I
Sarjoille on kaksi apukosketin vaihtoehtoa, joka sopivat koko sarjalle. Kosketinvaihtoehdot 1 S + 1 A tai 2 S asennetaan ilman työkaluja laitteiden vasemmalle sivulle. Sinetöintikansi on runkokokokohtainen.




