ABB - Moduulikotelo pinta - M65P-3-54-TD ei sis.N/PE liitt

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Rivien lukumäärä - 3

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8000126098525

Sähkönumero

3405545

Toimittajan tuotenumero

M65P-3-54-TD

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Rivien lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

18

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

430 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

155 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

ei

Upotusleveys:

428 mm

Upotussyvyys:

84 mm

Upotuskorkeus:

598 mm

Laajennusmahdollisuus:

ei

Lukolla:

kyllä

Sisäsyvyys:

98 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

ei

Mistral IP65, läpinäkyvä ovi, 3 riviä, 54 moduulia

MISTRAL
MISTRAL-sarjan moduulikotelot voidaan vapaasti ja joustavasti asentaa lähes mihin tahansa sähkönjakelujärjestelmään teollisuus-, liike- tai asuinrakennuksiin. Nämä innovatiiviset korkealaatuiset kotelot ovat suunniteltu monipuoliseen, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen. Ne ovat pelkistetyn tyylikkäitä. Voit asentaa MISTRAL -moduulikoteloita paikkaan kuin paikkaan ja ne näyttävät aina hyvältä! 

Edut
  • Ovet avautuvat 180° mahdollistaen täyden pääsyn sisätilaan.
  • Kotelot ovat täysin symmetrisiä, voit valita oven aukeamaan joko oikealta tai vasemmalta.
  • Huomaamattomat kaapeliläpiviennit sekä kotelon ylä- että alapäädyissä. Käyttämättömät aihiot jäävät kotelon ulkopuolelta huomaamattomiksi säilyttäen moduulikotelon tyylikkään ulkoasun.
  • Kotelon rungossa on paikat nippusiteiden ankkuroimista varten.
 Ominaisuudet
  • Lämmönsietokyky BPT 70°C
  • IP65-suojausluokka
  • Korkea mekaaninen kestävyys IK09
  • Saatavana jousiliitäntäiset terminaalit