ABB - Monimittari - M1M20

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Leveys - 96 mm

  • Syvyys - 77 mm

  • Korkeus - 96 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP51

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6941593407002

Sähkönumero

6719007

Toimittajan tuotenumero

M1M20

Tukkuerä

1

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Leveys:

96 mm

Syvyys:

77 mm

Korkeus:

96 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP51

Monimittari 3-vaihe, 6A 400VAC, lk1

Monimittari 3-vaihe, 400 VAC, 1 tai 5 A virtamuuntajakytketty, pätöenergia lk1, 4-kvadrantti mittaus. Sähköparametrit: U, I, P, Q, S, PF, f, THD. Apujännite 100-230 V AC. Paneeliasennus 96x96 mm, IP51. Käyttölämpötila -5…+55 °C.