ABB - Moot.suojak. 52-65A 400V/25kA - MS165-65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 52...65 A
Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 65 A
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614486111
Sähkönumero
3707290
Toimittajan tuotenumero
MS165-65
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
52...65 A
Suojauksen toimintaperiaate:
termomagneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
65 A
Leveys:
55 mm
Syvyys:
122.1 mm
Korkeus:
142.65 mm
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
30 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
975...975 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
250...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
30 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
50 kA
Tehohäviö:
24.06 W
Moottorinsuojakatkaisijat
Moottorinsuojakatkaisijat ovat pääpiirin sähkömekaanisia suojalaitteita. Niitä käytetään pääasiassa moottoreiden manuaalisina virtakytkiminä (päälle/pois) sekä sulakkeettomaan suojaamiseen oikosuluilta, ylikuormitukselta ja vaihevioilta. Sulakkeeton suojaus on kustannustehokas valinta ja asennuksen tilantarve on pieni. Lisäksi se varmistaa nopean reagoinnin oikosulkutilanteissa sammuttamalla moottorin muutamassa millisekunnissa. Käynnistinyhdistelmät määritetään yleensä yhdessä kontaktorien kanssa.
Edut
- Yhteensopivat tarvikkeet (apukoskettimet, hälytyskoskettimet, työvirtakelat ja alijännitekelat) MS1xx- ja MO1xx-tuotesarjoille
- Kompakti koko ja selkeät merkinnät
- Moottorinsuojakatkaisija yhdessä kontaktorin kanssa mahdollistaa selkeän käynnistinkokonaisuuden, suunnittelun ja asennuksen
- Tuotteet sopivat mekaanisesti toisiinsa ja mahdollistavat sähköisen ja mekaamisen liitännän suorakäynnistimien rakentamiseksi
- Seisokkiajan minimointi moottorien suojauksen ja vähäisemmän vianmäärityksen ansiosta
- Tarkasti toteutettu moottorin suojaus edesauttaa huoltokustannusten minimointia
- Manuaalinen ohjaus / oikosulku- ja ylikuormitussuojaus
- Säädettävä virta-asetus ylikuormitussuojaukselle ja magneettiselle laukaisulle
- Erotustoiminto
- Lämpötilakompensoitu


