ABB - Moot.suojak. 62-73A 400V/30kA - MS165-73

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Moot.suojak. 62-73A 400V/30kA - MS165-73

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 62...73 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 73 A

  • Leveys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614536625

Sähkönumero

3708083

Toimittajan tuotenumero

MS165-73

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

62...73 A

Suojauksen toimintaperiaate:

termomagneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

73 A

Leveys:

55 mm

Syvyys:

122 mm

Korkeus:

142.65 mm

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

37 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

1022...1022 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

250...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

37 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

30 kA

Tehohäviö:

20.76 W

37kW, 62-73A, 400V/30kA

MS165 sarja moottorin oikosulku- ja ylikuormitussuojaukseen.