ABB - Moottorikäynnistin - HF2.4-ROL-24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moottorikäynnistyksen tapa - suunnanvaihtokäynnistin
Käynnistysluokka - luokka 10A
Mitoitusvirta Ie - 2.4 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 16
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614515552
Sähkönumero
3707548
Toimittajan tuotenumero
1SAT125000R1011
Tukkuerä
1
Moottorikäynnistyksen tapa:
suunnanvaihtokäynnistin
Käynnistysluokka:
luokka 10A
Mitoitusvirta Ie:
2.4 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
16
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Merkkivalojen lukumäärä:
4
Lämpöreleen virta-asetus:
0.18...2.4 A
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
99 mm
Syvyys:
114.5 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Energiankulutus:
3.3 W
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.75 kW
Oikosulkulaukaisijalla:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:
2.4 A
Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe:
0.37 kW
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Ympäristön lämpötila, yläraja:
80 °C
Lämpötilakompensoitu ylikuormitussuojaus:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
plug-in liitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Sisältää muuntajan:
ei
Ulkoinen nollaus mahdollista:
kyllä
Sulakkeella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Elektroniset hybridikäynnistimet: HF-sarja
Suojauksella varustettu suora- ja suunnanvaihtokäynnistin
ABB:n elektroninen hybridikäynnistin on suunniteltu moottoreille 3 kW ja 400 V asti, ja se on vain 22,5 mm leveä. Erittäin pienikokoisessa laitteessa yhdistyvät suora- ja suunnanvaihtokäynnistys, moottorin ylikuormitussuoja sekä hätäpysäytystoiminto. Käynnistin sopii erinomaisestipaperikoneille, kuljettimille ja konetyökaluille.


