ABB - Moottorinsäädin SAGA - 230VA UPK SAGA VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Nimellisvirta - 1 A
Lähtöjännite - 230...230 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
RAL-numero - 9003
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438199027753
Sähkönumero
2619424
Toimittajan tuotenumero
MSC230-916
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
1 A
Lähtöjännite:
230...230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
RAL-numero:
9003
Portaaton tehonsäätö:
kyllä
Kanneton peruselementti:
ei
Käyttötapa:
säätönuppi
Kytkinkontakti:
kyllä
Lämpötila-anturi:
ei
Korkeus:
70 mm
Leveys:
70 mm
Syvyys:
56 mm
Kotelointiluokka (IP):
IPX1
Moottorisäätimessä on kaksi ohjaustapaa:
- Perinteinen säätönuppi
- ABBEcoControl app Bluetooth yhteydellä Sovelluksen avulla voi luoda viikko-ohjelman, joka vaihtaa automaattisesti normaalitilan ja eko-tilan välillä, esimerkiksi tehostaen ilmanvaihtoa joka lauantai-ilta.
Ominaisuudet
• 230VA
• IP21
• 1-vaihe moottorin säätöön
• Energiaa säästävä viikkoajastin
• Konfigurointi Bluetoothin avulla
Lataa ABBEcoControl-mobiilisovellus Maksuton sovellus on saatavilla iOS- ja Android-puhelimille sovelluskaupoissa.





