ABB - Moottorinsuojakatk. jousiliit. - MS132-0.63K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 0.4...0.63 A
Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.63 A
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614400346
Sähkönumero
3707834
Toimittajan tuotenumero
MS132-0.63K
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
0.4...0.63 A
Suojauksen toimintaperiaate:
termomagneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
0.63 A
Leveys:
45 mm
Syvyys:
87 mm
Korkeus:
112 mm
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.18 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
7.9...7.9 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
jousiliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
250...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
0.18 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
100 kA
Tehohäviö:
5.1 W
Moottorinkäynnistimen uudenlaisen pikajousiliittimen käyttäminen on tehokasta ja mukavaa: Ruuvitalttaa ei tarvita, koska pelkkä johtimen kevyt työntö liittimeen riittää. Asennusaikaa kuluu vain noin puolet perinteisiin ruuvi- tai jousiliitinkytkentöihin verrattuna. Nopeasti, juohevasti ja varmasti – yhdellä kädellä!
Pikajousiliitäntä tekee moottorinkäynnistimen asentamisesta tuplasti aikaisempaa nopeampaa. Holkitetut ja jäykät johtimet kytketään työntämällä johdin suoraan liittimeen. Tämän aikaavievän ja useasti toistuvan työvaiheen lyheneminen nopeuttaa laitteiston kokoonpanoa. Asennusta tukevan selkeän muotoilun ansiosta uusien käynnistimien johdottaminen on yksinkertaisen selkeää ja sujuu juohevasti. Oli kyse asentajan ensimmäisestä kytkennästä tai automatisoidusta johdottamisesta, liitoksista tulee virheettömiä ja ne toimivat luotettavasti koko laitteen käyttöiän. Pikajousiliitäntä on paitsi luonteva ja nopea myös luotettava tapa kytkeä. Uudella liitintekniikalla varustettu moottorinkäynnistin takaa erittäin korkean toimintavarmuuden ja huoltovapauden.


