ABB - Moottorinsuojakatkaisija - 0,63-1,0A, 400V/100kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 100 kA
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 0.63...1 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614535154
Sähkönumero
3709082
Toimittajan tuotenumero
MS132-1.0KT
Tukkuerä
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
1 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:
100 kA
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
0.63...1 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Päävirtapiirin liitäntätapa:
jousiliitäntä
Mitoitusjännite:
690...690 V
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
20...20 A
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:
ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
kyllä
DIN-kiskoasennusmahdollisuus:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:
kyllä
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Päävirtapiirin liitännän suunta:
etupuolella
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Kokonainen laite suojayksiköllä:
kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tehohäviö:
4.5 W
Katkaisija ohjausjännitemuuntajan suojaukseen Sulakkeeton suojaus muuntajan ensiöpuolelle, pikajousiliittimillä Muuntajan suojaukseen tarkoitettu katkaisija on suunniteltu erityisesti sulakkeettomaksi suojalaitteeksi antamaan oikosulku- ja ylikuormitussuojan ohjausjännitemuuntajan ensiöpuolelle. Tarkan suojauksen lisäksi muuntaja kytketään käsikäyttöisesti ja turvallisesti verkkoon sekä irti verkosta. Kaapelin suojaus- ja erotusominaisuuksia vaaditaan ensiöpuolen kytkennässä. Käämivialta voidaan suojautua vain ensiöpuolen suojauksella. Muuntajan käynnistysvaiheessa syntyy hyvin korkea virtapiikki (syöksyvirta), joka on suuruudeltaan tyypillisesti 8-20 X muuntajan nimellisvirta. Tästä johtuen tavanomaista suojalaitetta ei voida käyttää muuntajan suojalaitteena. ABB:n MS132-KT -suojakatkaisija onkin erinomainen valinta ohjausjännitemuuntajan suojaratkaisuksi. Kolmenapaisen MS132-KT -suojakatkaisijasarjan leveys on vain 45 mm ja nimellisvirta yltää aina 25 A saakka. MS132-KT -suojakatkaisija osoittaa erikseen laukaisutapahtuman ylikuormitus- ja oikosulkulaukaisun välillä, mikä lisää käyttäjän turvallisuutta ja nopeuttaa laitteiston palautumista vikatilanteesta tuotantoon. Lisäksi suojakatkaisimella on erotusominaisuus, lämpötilakompensoitu ylikuormituslaukaisu sekä lukittava kiertokytkin selkeällä TRIP-osoituksella. Suojakatkaisimen tarvikevalikoima, kuten apu- ja hälytyskoskettimet, alijännite- ja työvirtakelat sekä syöttöliittimet, on täysin yhteensopiva moottorinsuojakytkinten MS116, MS132 ja MS165 kanssa. Uutuutena tarjoamme myös pikajousiliittimillä varustetut itsekiristyvät apukoskettimet nopeaan asennukseen. Pikajousiliitin version ominaisuudet Erotusominaisuus, ylikuormitus- ja 100 kA oikosulkusuojaus kompaktisti yhdessä laitteessa. Muuntajan käämityksen oikosulun suojaus ensiöpuolen suojauksella. Ylikuormitussuojauksen lämpötilakompensoitu käyttölämpötila -25 ... +70 °C Kolmeasentoinen lukittava kiertokytkin: OFF - TRIP - ON.


