ABB - Moottoriohjain T4-T5 110-125VDC - MOE T4-T5 110-125 Vac/dc

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Moottoriohjain T4-T5 110-125VDC - MOE T4-T5 110-125 Vac/dc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...125 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 100...125 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 100...125 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644560249

Sähkönumero

3655652

Toimittajan tuotenumero

MOE-110V/T4-5

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

100...125 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

100...125 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

100...125 V



Kompaktikatkaisijan moottoriohjain.