ABB - Moottoriohjain - UMC100.3/UC/ATEX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttövirta Ie - 63...63 A
Jänniteilmaisinmoduuli - kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 690...1000 V
Virtailmaisinmoduuli - kyllä
Mitoitettu toiminta taajuus - 50...60 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614496943
Sähkönumero
3709070
Toimittajan tuotenumero
UMC100.3/UC/ATEX
Tukkuerä
1
Mitoituskäyttövirta Ie:
63...63 A
Jänniteilmaisinmoduuli:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
690...1000 V
Virtailmaisinmoduuli:
kyllä
Mitoitettu toiminta taajuus:
50...60 Hz
Jännitteen mittausalue:
0...690 V
Kytkentätoiminto:
monostabiili
Väyläliitäntä:
Profibus
Jännitemittauksen alue:
AC
Leveys:
70 mm
Korkeus:
106 mm
Syvyys:
107 mm
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
690...1000 V
Kaapeliliitäntä:
läpivientitekniikka
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Kytkettävien lähtöjen lukumäärä:
0
Syöttöjännite AC 50 Hz:
110...240 V
Sähköisten ulostulojen määrä:
0
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Lämpätilailmaisimen sisääntulo:
kyllä
Maasulkusuojauksen sisääntulo:
kyllä
Analogisen lämpötilailmaisimen sisääntulo:
kyllä
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Syöttöjännite AC 60 Hz:
110...240 V
UMC - Modulaarinen moottorin suojaus- ja ohjausjärjestelmä Moottorien älykäs ohjaaminen ABB:n älykkäitä moottoriohjaimia voidaan käyttää moottorin suojaamiseen ja ohjaamiseen, kenttäväylä- ja Ethernet-tiedonsiirtoon sekä vianmääritykseen. Kaikki toiminnot voidaan suorittaa vain yhdellä laitteella. UMC100:n lisäksi uusi UMC100.3 tarjoaa yhä enemmän mahdollisuuksia. Edut: Vähemmän johdettavaa: säästää aikaa ja kustannuksia Varaosan vaihtaminen ja korvaaminen nopeaa Säästää aikaa käyttöönotossa Tärkeimmät ominaisuudet: Maksimijännite 1000 V AC Taajuus 45 - 65 Hz Moottorin nimellisvirta välillä 0,24...63 A ilman lisävarusteita Laukaisuluokitukset 5, 10, 20, 30, 40 EN/IEC 60947-4-1 -standardien mukaan.


