ABB - Muovikotelo - CEPY1-2001

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Muovikotelo - CEPY1-2001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Valintakytkinten lukumäärä - 0

  • Painikkeiden lukumäärä - 0

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä

  • Merkkivalojen lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500358146

Sähkönumero

2312183

Toimittajan tuotenumero

CEPY1-2001

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Valintakytkinten lukumäärä:

0

Painikkeiden lukumäärä:

0

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Merkkivalojen lukumäärä:

0

Avainvääntimien lukumäärä:

0

Sienipainikkeiden lukumäärä:

0

Kotelon kannen väri:

keltainen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Rungon väri:

keltainen

hätäseis, muovi kelt/vaal.har, 1-paik kiertovap. 2NC, pun. painike, suojus

Ohjauskojeet

Laadukas ja kattava ohjauskojevalikoima

ABB:n ohjauskojeet takaavat ohjauspiirin luotettavan toiminnan. Tuotesarjoilla on laajat hyväksynnät ja näin ne sopivat käytettäväksi erilaisissa ympäristöissä. Laajaan valikoimaan sisältyy paljon innovatiivisia tuotteita, joten löydät varmasti tarpeeseesi sopivan ohjauskojeen. Tuoteportfoliota täydentävät kotelot sekä signaalipylväät ja -merkit.

Edut
  • Luotettava toiminta ja pitkä käyttöikä itsestään puhdistuvien kosketinpintojen ansiosta
  • Joustavat ja mukautettavat ratkaisut Modular-tuotesarjalla
  • Kompaktit ja tilaasäästävät ratkaisut Compact-tuotesarjalla
  • Yhteensopiva ulkoasu tekee Compact- ja Modular-sarjan osien yhdistämisestä helppoa
  • Suojaluokitukset IP66, IP67 ja IP69K
Ominaisuudet
  • Laaja valikoima LED-merkkivalokalusteita, operaattoreita, kehyksiä ja lisätarvikkeita
  • Korkea mekaaninen kestävyys  – jopa 10 miljoonaa käyttökertaa
  • Korkeat AC 15 -luokitukset käyttöalueelle 6 A/230 V
  • Tuotteet täyttävät kansainväliset standardit ja sopivat maailmanlaajuiseen käyttöön