ABB - Muovikotelo - CEPY1-2002

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Valintakytkinten lukumäärä - 0
Painikkeiden lukumäärä - 0
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä
Merkkivalojen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500358139
Sähkönumero
2312184
Toimittajan tuotenumero
CEPY1-2002
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Valintakytkinten lukumäärä:
0
Painikkeiden lukumäärä:
0
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Merkkivalojen lukumäärä:
0
Avainvääntimien lukumäärä:
0
Sienipainikkeiden lukumäärä:
0
Kotelon kannen väri:
keltainen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Rungon väri:
keltainen
Ohjauskojeet
Laadukas ja kattava ohjauskojevalikoima
ABB:n ohjauskojeet takaavat ohjauspiirin luotettavan toiminnan. Tuotesarjoilla on laajat hyväksynnät ja näin ne sopivat käytettäväksi erilaisissa ympäristöissä. Laajaan valikoimaan sisältyy paljon innovatiivisia tuotteita, joten löydät varmasti tarpeeseesi sopivan ohjauskojeen. Tuoteportfoliota täydentävät kotelot sekä signaalipylväät ja -merkit.
Edut
- Luotettava toiminta ja pitkä käyttöikä itsestään puhdistuvien kosketinpintojen ansiosta
- Joustavat ja mukautettavat ratkaisut Modular-tuotesarjalla
- Kompaktit ja tilaasäästävät ratkaisut Compact-tuotesarjalla
- Yhteensopiva ulkoasu tekee Compact- ja Modular-sarjan osien yhdistämisestä helppoa
- Suojaluokitukset IP66, IP67 ja IP69K
- Laaja valikoima LED-merkkivalokalusteita, operaattoreita, kehyksiä ja lisätarvikkeita
- Korkea mekaaninen kestävyys – jopa 10 miljoonaa käyttökertaa
- Korkeat AC 15 -luokitukset käyttöalueelle 6 A/230 V
- Tuotteet täyttävät kansainväliset standardit ja sopivat maailmanlaajuiseen käyttöön


