ABB - Näyttöpaneeli - Videosisäyksikkö 7 VAL welcome

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Videolla - kyllä

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891819399

Sähkönumero

2815712

Toimittajan tuotenumero

M22411-W

Tukkuerä

1

Videolla:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Muistitoiminto:

kyllä

Suojattu salakuuntelulta:

kyllä

Ovenavaustominto:

kyllä

Kytkintoimintoja:

kyllä

Liitettävissä älypuhelimeen:

ei

Zoom, sivuttain käännettävä, pystysuoraan käännettävä:

ei

Näytön halkaisija:

177.8 mm

Näytön halkaisija (tuuma):

7 inch

Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:

ei

Ovenavausautomatiikka:

ei

Soiton mykistys:

kyllä

Sisäpuhelumahdollisuus:

kyllä

Soittoääni valittavissa:

kyllä

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Äänenvoimakkuuden säätö:

kyllä

Kosketusnäyttö:

ei

Leveys:

18 mm

Korkeus:

19.1 mm

Syvyys:

137.6 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Videosisäyksikkö 7" VAL

7\" videosisäyksikkö kuudella hipaisupainikeella.