Varastointi päättyy

ABB - Nokkakytkin vaihto - OC25G02PNBN00NWS1

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - suunnanvaihtaja

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019564920

Sähkönumero

3601672

Toimittajan tuotenumero

1SCA126522R1001

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

suunnanvaihtaja

Napojen lukumäärä:

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Kilven koko:

muu

Sopii keskusasennukseen:

ei

Koteloitu laite:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Sopii väliasennukseen:

ei

Asennus edestä:

kyllä

Lattia asennus:

ei

1-n 1-2 25A 400V AC21. 1-asento: klo 11, kääntökulma 60 ast. Oveenasennettava, väännin/pikakiinnitys.