ABB - Ohjauskotelo 8 modulia KNX - RC/A8.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - pinta-asennus
Paikallis-/käsiohjattu - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779681261
Sähkönumero
2815376
Toimittajan tuotenumero
RC/A8.2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
pinta-asennus
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ohjausyksikkö, 8 modulia, IP54
Ohjauskotelo IP54, johon voidaan vapaasti valita 8 erilaista toimilaitetta, kuten releitä, säätimiä sekä venttiilin ohjaimia. Ohjaukset 1- tai 3- vaiheisesti (16 A.)Kotelon käyttöjännite 1-vaiheinen . Kaikki moduulien ohjaustoiminnot voidaan testata ilman KNX-väyläliitäntää. Kotelon mitat (l x p x k) 300 x 250 x 50 mm.
Ohjauskotelo IP54, johon voidaan vapaasti valita 8 erilaista toimilaitetta, kuten releitä, säätimiä sekä venttiilin ohjaimia. Ohjaukset 1- tai 3- vaiheisesti (16 A.)Kotelon käyttöjännite 1-vaiheinen . Kaikki moduulien ohjaustoiminnot voidaan testata ilman KNX-väyläliitäntää. Kotelon mitat (l x p x k) 300 x 250 x 50 mm.



