ABB - Ohjausyksikkö KNX - RC/A4.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - pinta-asennus
Paikallis-/käsiohjattu - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779676472
Sähkönumero
2815218
Toimittajan tuotenumero
RC/A4.2
Tukkuerä
0
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
pinta-asennus
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Modulipohjainen ohjauskotelo 4:lle modulille
Ohjauskotelo IP54, johon voidaan vapaasti valita 4 erilaista toimilaitetta, kuten releitä, säätimiä sekä venttiilin ohjaimia. Kotelon käyttöjännite on 1-vaiheinen (16 A). Kaikki moduulien ohjaustoiminnot voidaan testata ilman KNX-väyläliitäntää. Kotelon mitat (l x p x k) 275 x 200 x 50 mm
Ohjauskotelo IP54, johon voidaan vapaasti valita 4 erilaista toimilaitetta, kuten releitä, säätimiä sekä venttiilin ohjaimia. Kotelon käyttöjännite on 1-vaiheinen (16 A). Kaikki moduulien ohjaustoiminnot voidaan testata ilman KNX-väyläliitäntää. Kotelon mitat (l x p x k) 275 x 200 x 50 mm



