ABB - Online UPS 1 kVA/900W/0min S - Powervalue 11 T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1000 VA
Syöttöjännite - 220...240 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - muu
Korkeus - 228 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Powervalue 11 T
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7640169261893
Sähkönumero
8408622
Toimittajan tuotenumero
4NWP100160R0002
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1000 VA
Syöttöjännite:
220...240 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
muu
Korkeus:
228 mm
Lähtöjännite:
208...240 V
Leveys:
102 mm
Syvyys:
346 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
900 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
3
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
346 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
5 %
Antotehokerroin:
0.9
Kokonaistehokkuus:
89 %
Teho eco-toiminnolla:
97.5 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
ABB PowerValue 11 T G2 on kaksoismuunnostekniikan \"online\" UPS-laite, joka takaa puhtaan ja luotettavan sähkönsyötön 1-vaiheisille kriittisille kuormille aina 10kVA tehoon asti.
PowerValue T G2 suodattaa verkosta tulevat haitalliset jännitepiikit ja jännitealenemat sekä harmoniset yliaallot.
PowerValue T G2 on tornimallin UPS.
Laitteisiin on saatavana lisävarusteina lisäakustokotelo (8408615), sekä tähän malliin sopivat Mini-mallin liitäntäkortit hälytyksille (8408627) tai verkkovalvontaan (8408628).



