ABB - Online UPS 6kVA/5min - Powervalue 11 T

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 6000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3 min

  • Syöttöjännite - 208...240 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7640169261954

Sähkönumero

8408613

Toimittajan tuotenumero

4NWP100163R0002

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

6000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

3 min

Syöttöjännite:

208...240 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

muu

Korkeus:

589 mm

Lähtöjännite:

208...240 V

Leveys:

225 mm

Syvyys:

452 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

6000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

muu

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

452 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

94.1 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

On-line UPS 6000VA/6000W Runtime 5 min, 230V, 50/60Hz

ABB PowerValue 11 T G2 on kaksoismuunnostekniikan \"online\" UPS-laite, joka takaa puhtaan ja luotettavan sähkönsyötön 1-vaiheisille kriittisille kuormille aina 10kVA tehoon asti.

PowerValue T G2 suodattaa verkosta tulevat haitalliset jännitepiikit ja jännitealenemat sekä harmoniset yliaallot.

PowerValue T G2 on tornimallin UPS.

Laitteisiin on saatavana lisävarusteina lisäakustokotelo (8408618) sekä tähän malliin sopivat liitäntäkortit hälytyksille (8408570) tai verkkovalvontaan (8408575).