ABB - Ovi - OVI-M65P-54-TD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 36 mm
Rivien lukumäärä - 3
Materiaali - muovi
Leveys - 291 mm
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8000126103021
Sähkönumero
3405657
Toimittajan tuotenumero
OVI-M65P-54-TD
Tukkuerä
1
Korkeus:
36 mm
Rivien lukumäärä:
3
Materiaali:
muovi
Leveys:
291 mm
Väri:
sininen
Syvyys:
423 mm
Mistral IP65, läpinäkyvä ovi, 54 moduulia
MISTRAL
MISTRAL-sarjan moduulikotelot voidaan vapaasti ja joustavasti asentaa lähes mihin tahansa sähkönjakelujärjestelmään teollisuus-, liike- tai asuinrakennuksiin. Nämä innovatiiviset korkealaatuiset kotelot ovat suunniteltu monipuoliseen, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen. Ne ovat pelkistetyn tyylikkäitä. Voit asentaa MISTRAL -moduulikoteloita paikkaan kuin paikkaan ja ne näyttävät aina hyvältä!
Edut
MISTRAL
MISTRAL-sarjan moduulikotelot voidaan vapaasti ja joustavasti asentaa lähes mihin tahansa sähkönjakelujärjestelmään teollisuus-, liike- tai asuinrakennuksiin. Nämä innovatiiviset korkealaatuiset kotelot ovat suunniteltu monipuoliseen, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen. Ne ovat pelkistetyn tyylikkäitä. Voit asentaa MISTRAL -moduulikoteloita paikkaan kuin paikkaan ja ne näyttävät aina hyvältä!
Edut
- Ovet avautuvat 180° mahdollistaen täyden pääsyn sisätilaan.
- Kotelot ovat täysin symmetrisiä, voit valita oven aukeamaan joko oikealta tai vasemmalta.
- Huomaamattomat kaapeliläpiviennit sekä kotelon ylä- että alapäädyissä. Käyttämättömät aihiot jäävät kotelon ulkopuolelta huomaamattomiksi säilyttäen moduulikotelon tyylikkään ulkoasun.
- Kotelon rungossa on paikat nippusiteiden ankkuroimista varten.
- Lämmönsietokyky BPT 70°C
- IP41-suojausluokka
- Korkea mekaaninen kestävyys IK08
- Saatavana jousiliitännäiset terminaalit



