ABB - Päätylevy 800x230 4xC-laippa OT90A-1600 - OEZXP280C

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 800 mm

  • Korkeus - 50 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kierre - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019160948

Sähkönumero

3642965

Toimittajan tuotenumero

OEZXP280C

Tukkuerä

1

Tyyppi:

suora

Leveys:

800 mm

Korkeus:

50 mm

Materiaali:

teräs

Kierre:

ei ole

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Läpilyöntiaihio:

kyllä

Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:

12.5...32.5

MSC-KOTELON PÄÄTY

Koteloidun kytkimen varuste.