Varastointi päättyy

ABB - Päätypuristin - BAM2

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Päätypuristin - BAM2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Kiskokiinnityksen tyyppi - ruuvattava

  • Leveys - 9.1 mm

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472592063515

Sähkönumero

1965589

Toimittajan tuotenumero

1SNA206351R1600

Tukkuerä

50

Väri:

harmaa

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Kiskokiinnityksen tyyppi:

ruuvattava

Leveys:

9.1 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Syvyys:

43 mm

lev:10mm, DIN1/DIN3