ABB - Painike 4 KNX Impressivo rst - 6127/02-866-500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Painikkeiden määrä - 8
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011395140437
Sähkönumero
2815363
Toimittajan tuotenumero
6127/02-866-500
Tukkuerä
0
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Painikkeiden määrä:
8
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
ruostumaton teräs
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
8
Pinnan suojaus:
lakattu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Merkintäalueella:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
33 mm
4/8-osainen painike, joka lähettää sähkeen väylälle, LED-idikointi. Asennetaan KNX-väyläliityntäyksikköön 6120/12-101 tai 6120/13. Peitelevy ei sisälly toimitukseen.



