ABB - Painike Impressivo - 4-os,1A/24V,IP20, mVAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 4
Käyttötapa - painonappi
Laitteen leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438199009377
Sähkönumero
7005506
Toimittajan tuotenumero
FAP1204-884
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
4
Käyttötapa:
painonappi
Laitteen leveys:
71 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen korkeus:
71 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
24 V
Nimellisvirta:
1 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
ryhmäpainike
Valolla:
ei
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
4
Merkinantolampulla:
ei
Takaisinkytkentäliitin:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Laitteen syvyys:
20 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
21 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
4-osainen painiketaulu jota voi käyttää myös 2-osaisena. Soveltuu esimerkiksi askelreleiden ohjaukseen tai elektronisten ohjausjärjestelmien painikkeeksi. Koskettimien kuormitettavuus on 1mA-1A / 5-24V ac/dc. Kullakin painikkeella erikseen kytkettävä valkoinen LED-merkkivalo jonka kirkkautta voi säätää portaittain. Voidaan asentaa pintaan sekä kojerasian päälle.