ABB - Painike Impressivo - 6/10A/250V/IP21 UKJ 1N val

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 71 mm

  • Laitteen korkeus - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199001425

Sähkönumero

2106074

Toimittajan tuotenumero

1466UC-84

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

35 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

16 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

1

Sisältää lampun:

ei

Merkinantolampulla:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Laitteen syvyys:

71 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

15 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Painike 6, 10A/250V, Impressivo, N liitin, valkoinen

Painike
Uppoasennettava painike jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Sisältää painikkeen rungon ja vivun. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille.