ABB - Painike KNX - 6108/06-500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) - 33 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395210925
Sähkönumero
2815557
Toimittajan tuotenumero
6108/06-500
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
33 mm
Painikerunko 1/2-os väyläliitynnällä
KNX painikerunko uppoasennettava merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Vipuja löytyy sekä Jussiin että Impressivoon, vivut on hankittava erikseen.
KNX painikerunko uppoasennettava merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Vipuja löytyy sekä Jussiin että Impressivoon, vivut on hankittava erikseen.