ABB - Painike KNX - SLM/A.0.1-84


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 40.2 mm
Korkeus - 49.7 mm
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395255544
Sähkönumero
2814614
Toimittajan tuotenumero
SLM/A.0.1-84
Tukkuerä
10
Leveys:
40.2 mm
Korkeus:
49.7 mm
Itsekiinnittyvä asennus:
ei
Merkintäkentän peitekilpi, 8-os painikkeet, ClimaECO
Merkintäkentän peitekilpi, vaihdetaan läpinäkyvän kilven tilalle kun ei haluta merkintöjä, 8-os painikkeet
Merkintäkentän peitekilpi, vaihdetaan läpinäkyvän kilven tilalle kun ei haluta merkintöjä, 8-os painikkeet