ABB - Painike Kosti - 6/10A/250V/IP44 PJ 2X MV val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Käyttötapa - painonappi
Laitteen leveys - 68 mm
Laitteen korkeus - 43 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677334573
Sähkönumero
2006523
Toimittajan tuotenumero
1466SW
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Käyttötapa:
painonappi
Laitteen leveys:
68 mm
Laitteen korkeus:
43 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
ei
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
1
Moduulien lukumäärä:
0
Sisältää lampun:
ei
Merkinantolampulla:
ei
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Laitteen syvyys:
80 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Pinta-asennettava umpikoteloitu painike
Pinta-asennettava umpikoteloitu painike jousiliittimin. Painikkeen rungossa on N-liitin joita voi käyttää johtimien jatkamiseen ja merkkilampun kytkemiseen. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille. Kotelon pohjassa on ylimääräinen potentiaalivapaa ruuviliitin johtimen jatkamiseen tai johtolajin vaihtamiseen. Merkkivalon kytkentämahdollisuus. Toimitus ei sisällä merkkilamppua.





