ABB - Painike langaton Impressivo RF - Painke langaton Imp 2nappi ter


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pintaan asennettava lähetin - kyllä
Signaalin lähetys - radio
Kanavien lukumäärä - 2
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8427238107479
Sähkönumero
2815261
Toimittajan tuotenumero
6732-866-500
Tukkuerä
10
Pintaan asennettava lähetin:
kyllä
Signaalin lähetys:
radio
Kanavien lukumäärä:
2
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
muu
Kauko-ohjain (manuaalinen):
ei
Ikkunalähetin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Kantama:
100 m
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Soveltuu markiisikytkimeksi:
kyllä
Soveltuu merkintayksikölle:
kyllä
Soveltuu liiketunnistimeksi:
kyllä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei