ABB - Painike - Painike-elementti 1-os lang.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - elektronisten laitteiden valvonta
Soveltuu valonsäätimelle - kyllä
Soveltuu markiisikytkimelle - kyllä
Väri - musta
Soveltuu kytkimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB-free@home
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011395296370
Sähkönumero
2815709
Toimittajan tuotenumero
62711-WL-500
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
elektronisten laitteiden valvonta
Soveltuu valonsäätimelle:
kyllä
Soveltuu markiisikytkimelle:
kyllä
Väri:
musta
Soveltuu kytkimelle:
kyllä
Sisältää suojuksen:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Painike-elementti valaistuksen tai verhojen ohjaukseen. Painike-elementtiä voidaan käyttää 64811 U-500 (10A rele) , 64821 U-500 (2x5A kaksoisrele), 64851 U-500 (LED -säädin), 64814 U-500 (e-contact), 64891 U-500 (slave) ja 64831 U-500 (verho-ohjain) ohjauskojeiden kanssa. Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys. Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa. Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä.



