ABB - Painike SAGA - 6/10A/250V/IP21 PPJ 1N LI VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Laitteen leveys - 72 mm
Laitteen korkeus - 36 mm
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438199015347
Sähkönumero
2046008
Toimittajan tuotenumero
1466A-916
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
72 mm
Laitteen korkeus:
36 mm
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
ei ole
Valolla:
ei
Sisältää lampun:
ei
Merkinantolampulla:
ei
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Laitteen syvyys:
72 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei