ABB - Painikekotelo-1 tyhjä - MEPY1-0

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Painikekotelo-1 tyhjä - MEPY1-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Aukon halkaisija - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500312797

Sähkönumero

2339544

Toimittajan tuotenumero

MEPY1-0

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Rungon rakenne:

pinta-asennettava kotelo

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Aukon halkaisija:

22 mm

Syvyys:

0.061 mm

Leveys:

0.101 mm

Korkeus:

0.075 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

muovi, kelt/vaal.har, 1-paik pelkkä kotelo

Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.

Edut
  • Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
  • Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
  • Compact: pieni asennuskoko
  • Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
  • Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja

    Ominaisuudet
    • Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
    • Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
    • Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)