ABB - Palojakorasia E60 nysällinen - AU70FR Palokattorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 16 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP3X
Rakennetyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199005911
Sähkönumero
1152170
Toimittajan tuotenumero
AU70FR
Tukkuerä
20
Asennustapa:
muu
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
16 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Rakennetyyppi:
muu
Varusteena:
ei ole
Muoto:
pyöreä
Väri:
punainen
Leveys:
120 mm
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
92 mm
Syvyys:
120...120 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Pituus:
120 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
50 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
ei
Murrettava läpivienti:
ei
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
kyllä
Porrasläpivienti:
ei
Putken lukitus:
kyllä
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Läpivientien lukumäärä:
8
Kiintonysien lukumäärä:
8
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
rakenteen suojakansi
Läpinäkyvä kansi:
ei
Suojavaruste:
napsautettava
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
E 60
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Erityiskäyttö:
palosuojaus
Rasian porausreikä 86mm, poraus tehtävä reikäsahalla eikä reikää saa jälkityöstää mitenkään. Rasia asennettava keskelle porausreikää. Rasiassa on kaksi kappaletta ruuvitolppia joiden etäisyys on c/c 70mm (M4 ruuveille), johon sopii kaikki normaalit kattokannet (myös DCL standardin mukaiset). Rasian mukana toimitettavaa vihreää korokerengasta käytetään yksilevyisessä katossa (12,5mm), ja korokerengas poistetaan jos katto on kaksilevyinen (2 x 12,5mm). Jos levyt ovat paksuudeltaan 15mm, käytetään lisäksi punaista soviterengasta; toisessa asennossa renkaan korotus on 2,5mm (yksi 15mm levy), ja toisessa asennossa 5mm (2 x 15mm levy). Rasiassa on yksi avattu kiintonysä 16/20 mm putkelle, kaiken kaikkiaan 8kpl kiintonysiä. Rasian mukana toimitetaan kansi AU67.70. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.



