ABB - Pehmokäyn. -690V ohj. 100-250V - PSTX170-690-70 90kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 142 A
Mitoitusjännite Ue - 208...690 V
Käynnistysluokka - säädettävä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...250 V
Sisäinen ohitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500501450
Sähkönumero
3800352
Toimittajan tuotenumero
PSTX170-690-70
Tukkuerä
1
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:
142 A
Mitoitusjännite Ue:
208...690 V
Käynnistysluokka:
säädettävä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
100...250 V
Sisäinen ohitus:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:
37 kW
Sisältää näytön:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:
75 kW
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:
75 kW
Vääntömomentin säätö:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:
132 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:
40 °C
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
100...250 V
Sisäänrakennettu moottorisuojaus:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
1




