ABB - Pehmokäynnistin kompress. vrt - PSRC12-600-70 5.5kW

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 12 A

  • Mitoitusjännite Ue - 208...600 V

  • Käynnistysluokka - säädettävä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...240 V

  • Sisäinen ohitus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500465509

Sähkönumero

3800159

Toimittajan tuotenumero

PSRC12-600-70

Tukkuerä

1

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

12 A

Mitoitusjännite Ue:

208...600 V

Käynnistysluokka:

säädettävä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

100...240 V

Sisäinen ohitus:

kyllä

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

3 kW

Sisältää näytön:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

5.5 kW

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vääntömomentin säätö:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

100...240 V

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

1

PEHMOKÄYNNISTIN 2-vaiheohjattu pehmokäynnistin.