ABB - Pehmokäynnistin kompress. vrt - PSRC45-600-70 22kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 45 A
Mitoitusjännite Ue - 208...600 V
Käynnistysluokka - säädettävä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...240 V
Sisäinen ohitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500465554
Sähkönumero
3800164
Toimittajan tuotenumero
PSRC45-600-70
Tukkuerä
1
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:
45 A
Mitoitusjännite Ue:
208...600 V
Käynnistysluokka:
säädettävä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
100...240 V
Sisäinen ohitus:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:
11 kW
Sisältää näytön:
ei
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:
22 kW
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Vääntömomentin säätö:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP10
Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:
40 °C
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
100...240 V
Sisäänrakennettu moottorisuojaus:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1




