ABB - Peitelevy Axcent - 1-os.90mm vih

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - vihreä
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 91 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011395113318
Sähkönumero
2166226
Toimittajan tuotenumero
1721-286
Tukkuerä
10
Väri:
vihreä
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
91 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
91 mm
Syvyys:
11 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
kyllä
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
6032
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Upotusleveys:
63 mm
Upotuskorkeus:
63 mm
Asennusaukon koko:
71 mm
Peitelevy
Uppoasennuspeitelevy 1-osaisille keskiölevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimet. Materiaali muovia. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla, mutta tolua ei saa käyttää. Voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.



