ABB - Peitelevy Impressivo - 1-os.85mm val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0.4 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 0.4 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677327773
Sähkönumero
2166101
Toimittajan tuotenumero
1721F85-84
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
85 mm
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
12 mm
Syvyys:
85 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
kyllä
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Upotusleveys:
85 mm
Upotuskorkeus:
12 mm
Asennusaukon koko:
74 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy
Uppoasennuspeitelevy 1-osaisille keskiölevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimet. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.



