ABB - Peitelevy Impressivo - 4-os.85mm alu

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Yksikköjen määrä - 4

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677327926

Sähkönumero

2166139

Toimittajan tuotenumero

1724F85-83

Tukkuerä

5

Väri:

alumiini

Yksikköjen määrä:

4

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

85 mm

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

12 mm

Syvyys:

298 mm

Vaakayksiköiden määrä:

4

Pysty-yksiköiden määrä:

4

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Upotusleveys:

298 mm

Upotuskorkeus:

85 mm

Asennusaukon koko:

74 mm

Peitelevy, Impressivo, 85mm, 4-osainen, alumiini

Peitelevy
Uppoasennuspeitelevy 1-osaisille keskiölevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimet. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.