ABB - Peitelevy Jussi - 3-os.100mm 2-os.pistorasialle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410021661236
Sähkönumero
2166123
Toimittajan tuotenumero
2523-100
Tukkuerä
5
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
100 mm
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
11 mm
Syvyys:
228 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Upotusleveys:
228 mm
Upotuskorkeus:
100 mm
Asennusaukon koko:
74 mm
Peitelevy
Jussi uppoasennuspeitelevy 100mm kahdelle kaksoispistorasialle.




