ABB - Pinta-asennuskotelo 2 mod - PSE 2 1/2 IK07 IP55 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891809543
Sähkönumero
2818918
Toimittajan tuotenumero
41382S-H
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
133 mm
Korkeus:
203 mm
Syvyys:
32 mm
Pinta-asennuskotelo 2 moduulia koko 1/2 harmaa



