ABB - Pintakehys Impressivo - 2-os, 85 mm, kulma, mVAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muoto - suorakulmainen
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438199009476
Sähkönumero
2046746
Toimittajan tuotenumero
1722H-884
Tukkuerä
20
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muoto:
suorakulmainen
Halogeeniton:
ei
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Leveys:
156 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
60 mm
Kulmaan asennettava pinta-asennuskotelo Impressivo uppoasennus tuotteille. Ei sovellu kaksoispistorasioille. Käyttö 85mm peitelevyn kanssa.




