ABB - Pintakehys Impressivo - 2-os.85mm h=40mm alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - alumiini
Muoto - suorakulmainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677331046
Sähkönumero
2166337
Toimittajan tuotenumero
1722S85-83
Tukkuerä
25
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
alumiini
Muoto:
suorakulmainen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kehys
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Leveys:
40 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
156 mm
Pintakehyksen ja pintakojerasian 2456.26 avulla voidaan asentaa Impressivo uppokalusteita pintaan. Asennus on roiskevesitiivis (IP44) pistorasioiden osalta, jos käytetään läppäkannellisia keskiöitä 20ECK-xx tai 302ECK-xx. Käytettäessä ruuvikiinnitteisiä vipurunkoja 2474 tai 2475, saadaan myös kytkimien ja painikkeiden asennukset roiskevesitiiviiksi. Muiden kalusteiden osalta vesitiiveys määräytyy käytetyn uppokalusteen tiiveyden mukaan. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.



