ABB - Pintakotelo Impressivo - 2-os/IP20 54/80mm val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muoto - suorakulmainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438199002682
Sähkönumero
2006542
Toimittajan tuotenumero
1722S80-84
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muoto:
suorakulmainen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kehys
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Leveys:
80 mm
Korkeus:
54 mm
Syvyys:
150 mm
Pintakotelo
Pintakotelon avulla voidaan asentaa Impressivo uppokalusteita pintaan. Suojausluokka IP20. Kotelon syvyys on riittävä myös elektroniikkatuotteille esim säätimille. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
Pintakotelo toimitetaan yhdessä 2-osaisen 80 mm peitelevyn kanssa.



