ABB - Pintakotelo - PSE 3 1/3 IK07 IP54 HA IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891809550
Sähkönumero
2815634
Toimittajan tuotenumero
41383S-H
Tukkuerä
25
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
133 mm
Korkeus:
275 mm
Syvyys:
32 mm
Pintakotelo 3-moduulia harmaa IP



