ABB - Pintakotelo - PSE 4 1/4 IK07 IP54 HAR IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891809567
Sähkönumero
2815639
Toimittajan tuotenumero
41384S-H
Tukkuerä
20
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
133 mm
Korkeus:
347 mm
Syvyys:
32 mm
Pintakotelo 4-moduulia harmaa IP



